ABB Electrification - YC, For E1.2..E6.2-XT7M, Spenning 220-240 VAC/DC - 1SDA073687R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...220 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644776206

Elnummer

4381723

Leverandørens varenummer

1SDA073687R1

Typebeskrivelse

YC E1.2..E6.2-XT7M 220-240 VAC/DC

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

220...220 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Lukkespole for Emax 2 - E1.2..E6.2 og Tmax XT - XT7M med spenningsområde 220 til 240V AC og DC. Spolen kan bestilles som løs del eller som fabrikkmontert i bryter. Benyttes for å legge inn bryter i sammenheng med motorstyrt inn og utkobling.