ABB Electrification - ZK156 Kabelklemme 35-70mm2 - 64866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
10...10 mmSamleskinnebredde:
12...100 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 10...10 mm
Samleskinnebredde - 12...100 mm
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 70 mm²
Klemmens bredde - 20,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617648666
Elnummer
2437640
Leverandørens varenummer
64866
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Samleskinnetykkelse:
10...10 mm
Samleskinnebredde:
12...100 mm
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
70 mm²
Klemmens bredde:
20,5 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


