ABB Electrification - ZK16 Montasjebru for jordingsklemme ZK206G, med skruefester - 2CPX064985R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 243 mm
Høyde - 13 mm
Dybde - 21,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617649854
Elnummer
2437756
Leverandørens varenummer
2CPX064985R9999
Typebeskrivelse
ZK16
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
243 mm
Høyde:
13 mm
Dybde:
21,8 mm
"ZK16-montasjebru
I hard plast
med skruefester og glidespor for feste av klemme
In=630A
Norm. IEC 61439 (DIN EN 614391-1/-2)
VDE 0660-600"
I hard plast
med skruefester og glidespor for feste av klemme
In=630A
Norm. IEC 61439 (DIN EN 614391-1/-2)
VDE 0660-600"
REACHPDF


