ABB Electrification - ZLS630, Tilkoblingskabel for signalering gjennom AS400, Til for eksempel MS - 2CCF002794R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 5 mm

  • Bredde - 1 mm

  • Høyde - 2 mm

  • Fleksibel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270019526

Elnummer

1623749

Leverandørens varenummer

2CCF002794R0001

Typebeskrivelse

ZLS630

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

5 mm

Bredde:

1 mm

Høyde:

2 mm

Fleksibel:

Ja

Tilkoblingskabel for signal-/hjelpekontakt