ABB Electrification - ZLS632, Tilk. LA og LB, 100st, Smissline - 2CCS500900R0171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 12 mm
Bredde - 18 mm
Høyde - 6 mm
Fleksibel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612270100972
Elnummer
1623618
Leverandørens varenummer
2CCS500900R0171
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
12 mm
Bredde:
18 mm
Høyde:
6 mm
Fleksibel:
Ja
TILK.BIT FOR HK/SK LA,LB 100st