ABB Electrification - ZLS633, Tilkoblingskabel for signalering gjennom AS400, Til for eksempel MS, Pose a 10 stk - 2CCS500900R0201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 12 mm
Bredde - 18 mm
Høyde - 6 mm
Fleksibel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612270108640
Elnummer
1623619
Leverandørens varenummer
2CCS500900R0201
Typebeskrivelse
ZLS633
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
12 mm
Bredde:
18 mm
Høyde:
6 mm
Fleksibel:
Ja
Tilkoblingskabel for signal-/hjelpekontakt