ABB Electrification - ZLS725, Dummy, 1 modul (5 stk i posen), Smissline - 2CCS500900R0181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 85 mm
Bredde - 9 mm
Høyde - 67 mm
Fleksibel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612270100989
Elnummer
1628353
Leverandørens varenummer
2CCS500900R0181
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
85 mm
Bredde:
9 mm
Høyde:
67 mm
Fleksibel:
Ja
Blindmoduler
Disse passer også på DIN-skinne
Disse passer også på DIN-skinne