ABB Electrification - ZLS741 FORHØYNING DIN SKINNE, Smissline - 2CCA180081R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 43 mm
Bredde - 18 mm
Høyde - 30 mm
Fleksibel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612270019632
Elnummer
1623711
Leverandørens varenummer
2CCA180081R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
43 mm
Bredde:
18 mm
Høyde:
30 mm
Fleksibel:
Ja
ZLS741 FORHØYNING DIN SKINNE