Utgått

ABB Electrification - ZLS8403LWT-S KOMBIMODUL L1-3, Smissline - 2CCA180451R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne

  • Type strømtilkobling - Rundleder

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Adapterbredde - 72 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270054053

Elnummer

1623661

Leverandørens varenummer

2CCA180451R0001

Typebeskrivelse

ZLS8403LWT-S

Montasjeskinneutstyr:

1 bæreskinne

Type strømtilkobling:

Rundleder

Merkestrøm In:

32 A

Adapterbredde:

72 mm

Kombimoduler toppmatet