ABB Electrification - ZLS924-3LNAB-R, 3pol, høyre N, signal A-B, 4mod, 160A - 2CCF181821R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 160 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 93 mm

  • Bredde - 72 mm

  • Høyde - 43 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271503130

Elnummer

1634396

Leverandørens varenummer

2CCF181821R0001

Typebeskrivelse

ZLS924-3LNAB-R

Merkestrøm In:

160 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

93 mm

Bredde:

72 mm

Høyde:

43 mm

Fleksibel:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

SMISSLINE tilkoblingsblokk for 3pol+N og A-B signal tilkobling opp til 160A. For 6-50mm2 kabler eller 2 ledere opp til og med 25mm2. Låses til skinne med sleider i blokk.