ABB Electrification - ZLS936, reserve terminal for ZLS924, 50mm2 - 2CCF181805R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 160 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 12 mm
Bredde - 7 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271503147
Elnummer
1634397
Leverandørens varenummer
2CCF181805R0001
Typebeskrivelse
ZLS936
Merkestrøm In:
160 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
12 mm
Bredde:
7 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
ZLS936, reserve terminal for ZLS924, 6-50mm2 for tilkoblingsblokker ZLS924