ABB Electrification - ZLS937, reserve terminal LA-LB - 2CCF181807R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 8 mm
Bredde - 7 mm
Høyde - 5 mm
Fleksibel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271503154
Elnummer
1634398
Leverandørens varenummer
2CCF181807R0001
Typebeskrivelse
ZLS937
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
8 mm
Bredde:
7 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
ZLS937, reserve terminal for signaltilkobling A-B