ABB Electrification - ZLS938 TP Isolator, Isolerer 2 skinnesett fra hverandre, 18mm - 2CCA205611R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 85 mm
Bredde - 18 mm
Høyde - 65 mm
Fleksibel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612271418205
Elnummer
1623719
Leverandørens varenummer
2CCA205611R0001
Typebeskrivelse
ZLS938(ZLS238)
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
85 mm
Bredde:
18 mm
Høyde:
65 mm
Fleksibel:
Ja
Isolator Smissline TP
Til å isolere skinner fra hverandre i en delt løsning (A/B)
Til å isolere skinner fra hverandre i en delt løsning (A/B)