ABB Electrification - ZLS939, reserve deksel - 2CCF181812R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 93 mm
Bredde - 72 mm
Høyde - 33 mm
Fleksibel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271503161
Elnummer
1634399
Leverandørens varenummer
2CCF181812R0001
Typebeskrivelse
ZLS939
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
93 mm
Bredde:
72 mm
Høyde:
33 mm
Fleksibel:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Reserve deksel for 160A tilkoblingsblokker.