ABB Electrification - ZLS970 Universaladapter single pol maks. 32A L1-L2-L3 topp matet - 2CCA180551R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 18 mm
Skinneavstand - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612271444563
Elnummer
1683001
Leverandørens varenummer
2CCA180551R0001
Typebeskrivelse
ZLS970
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
18 mm
Skinneavstand:
0 mm
Min. strømskinnetykkelse:
0 mm
Maks strømskinnetykkelse:
0 mm
Skinnebredde:
0 mm
Muliggjør montering av alle typer DIN-konvensjonelle enheter i SmissLine TP systemet.
Adapter for L1-L3, N og dummy element. Tilgjengelig i 32 A og 63 A versjon med topp- eller bunnmating
Kan bygges sammen til fler-polet adapter (L1+N, L1+L3,,,osv)
Adapter for L1-L3, N og dummy element. Tilgjengelig i 32 A og 63 A versjon med topp- eller bunnmating
Kan bygges sammen til fler-polet adapter (L1+N, L1+L3,,,osv)