ABB Electrification - ZMS915, MS325, 3 FAS, Smissline - 2CCF002817R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne

  • Type strømtilkobling - Rundleder

  • Merkestrøm In - 25 A

  • Adapterbredde - 72 mm

  • Skinnebredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270021215

Elnummer

1628364

Leverandørens varenummer

2CCF002817R0001

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Montasjeskinneutstyr:

1 bæreskinne

Type strømtilkobling:

Rundleder

Merkestrøm In:

25 A

Adapterbredde:

72 mm

Skinnebredde:

0 mm

ZMS915 ADAPT.MS325 3 FAS