ABB Electrification - ZMS934, Adapterplate til MS116 og MS132, Uten kabler - 2CCA182512R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne

  • Type strømtilkobling - Rundleder

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Adapterbredde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271414559

Elnummer

1623744

Leverandørens varenummer

2CCA182512R0001

Typebeskrivelse

ZMS934

Montasjeskinneutstyr:

1 bæreskinne

Type strømtilkobling:

Rundleder

Merkestrøm In:

32 A

Adapterbredde:

45 mm

Adapterplater til MS116 og MS132