ABB Electrification - ZMS935 9mm utfyllingsstykke. Brukes sammen med ZMS93x for å fylle opp 18mm modul - 2CCA182616R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 9 mm
Skinneavstand - 9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612271414412
Elnummer
1623745
Leverandørens varenummer
2CCA182616R0001
Typebeskrivelse
ZMS935
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
9 mm
Skinneavstand:
9 mm
Adapterplater til MS116 og MS132