ABB Electrification - ZP63 Flange B-Cab knock-outs - 2CPX064989R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 215 mm
Høyde - 90 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617649892
Elnummer
1702417
Leverandørens varenummer
2CPX064989R9999
Typebeskrivelse
ZP63
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
215 mm
Høyde:
90 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
1,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
20...22
ZP63 Stålflens med Svekkinger for U skap, For 7x M20, 7x M16


