ABB Electrification - ZW142P40 Deep-Mount. Brac. - 2CPX062477R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 112 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617624776
Elnummer
2410480
Leverandørens varenummer
2CPX062477R9999
Typebeskrivelse
ZW142P40
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
112 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
35 mm
Dybdebrakett ZW142P40 for skinnemoduler, steppvis justering på 100—185 mm. De dybdebrakettene monteres på WR-profilene, materiale er metall, H=40MM x B=112MM x D=35MM, pakke á 40 stk.


