ABB Electrification - ZW167 Frame Profile 4FB - 2CPX041864R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Lengde - 15 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Type overflate - Andre
Trinnløs montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617418641
Elnummer
2410412
Leverandørens varenummer
2CPX041864R9999
Typebeskrivelse
ZW167
Materiale:
Stål
Lengde:
15 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
19 mm
Montasjeskinne ZW167, horisontal, av galvanisert stål, panelbredde 4 (1000 mm), monteres i topp og bunn på WR-profilene, inklusiv monteringsskruer. Bruk av montasjeskinne er nødvendig for å koble sammen ulike moduler i ulike kombinasjoner.


