ABB Electrification - ZW167P10 Frame Profile 4FB - 2CPX062713R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ZW167P10 Frame Profile 4FB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 15 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

  • Type overflate - Andre

  • Trinnløs montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617627135

Elnummer

2410413

Leverandørens varenummer

2CPX062713R9999

Typebeskrivelse

ZW167P10

Materiale:

Stål

Lengde:

15 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Andre

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

19 mm

Montasjeskinne ZW167P10, horisontal, av galvanisert stål, panelbredde 4 (1000 mm), monteres i topp og bunn på WR-profilene, inklusiv monteringsskruer. Bruk av montasjeskinne er nødvendig for å koble sammen ulike moduler i ulike kombinasjoner, pakke á 10 stk.