ABB Electrification - ZW214P10 WR Mount.Frame OH10 - 2CPX062642R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 14
Materiale - Stål
Lengde - 2100 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Type overflate - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617626428
Elnummer
2410408
Leverandørens varenummer
2CPX062642R9999
Typebeskrivelse
ZW214P10
Antall høydeenheter:
14
Materiale:
Stål
Lengde:
2100 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
40 mm
WR-profilen ZW214P10, er for vertikal montering, og den totale høyden på profilen er 2100mm, profilen brukes for fri montering av forskjellige CombiLine -moduler, materiale er i 2mm galvanisert stål, og selve WR-profilen er perforet med ulike stansede hull for skruer (til festing av DIN-skinner osv.) og festene (ED138/139) til avdekningen i CombiLine systemet, merkestrøm på 850 A, max 400V, DIN EN 61439-2/3, pakke á 10 stk.


