ABB Electrification - ZW258W Bracket for cable tray - 2CPX073255R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 494 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 123 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617732556
Elnummer
2410446
Leverandørens varenummer
2CPX073255R9999
Typebeskrivelse
ZW258W
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
494 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
123 mm
Monteringsbraketten ZW258W, leveres som en del av et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av ulike deler og panelene samt de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Monteringsbraketten leveres i en eske og høyden på braketten er 40mm, og bredden er 494mm og materialet er av galvanisert metall og de brukes for å feste fast gitterbruene (200mm bredde) vertikalt i de vertikale SmissLine modulene (500mm bredde). Denne braketten brukes når det er ønskelig med ekstra dybde i skapet for festing av kabler. Monteringsbraketten er godkjent for 400V AC merkespenning og 690V AC isolasjonspenning samt 850A merkestrøm og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3


