ABB Electrification - ZW376 Frame Profile 10RE - 2CPX041859R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 10
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 1500 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617418597
Elnummer
2408012
Leverandørens varenummer
2CPX041859R9999
Typebeskrivelse
ZW376
Antall høydeenheter:
10
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
1500 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
40 mm
WR-profilen ZW376, er for vertikal montering i TwinLine skapene, og den totale høyden på profilen er 1500mm, profilen brukes for fri montering av forskjellige CombiLine -moduler, materiale er i 2mm galvanisert stål, og selve WR-profilen er perforet med ulike stansede hull for skruer (til festing av DIN-skinner osv.) og festene (ED138/139) til avdekningen i CombiLine systemet, merkestrøm på 850 A, max 400V, DIN EN 61439-2/3


