ABB Electrification - ZW39P100 100 pack - 2CPX062715R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 81 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617627159
Elnummer
2410475
Leverandørens varenummer
2CPX062715R9999
Typebeskrivelse
ZW39P100
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
81 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
35 mm
Dybdebrakett ZW39P100 for rekkeklemmemoduler, steppvis justering på 20—70 mm, monteringsdybde mellom dybdebraketten og avdekningen er 83 til 130 mm. De dype dybdebrakettene kan brukes som dobbeltisisolert eller jordet montering på EDF- og WR-profilene, materiale er plastikk og metall, H=55MM x B=81MM x D=35MM, pakke á 100 stk.


