ABB Electrification - ZW432 cable tray - 2CPX042172R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ZW432 cable tray

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 100 mm

  • Høyde - 35 mm

  • Lengde - 750 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617421726

Elnummer

2410436

Leverandørens varenummer

2CPX042172R9999

Typebeskrivelse

ZW432

Profilform:

U-form

Bredde:

100 mm

Høyde:

35 mm

Lengde:

750 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Nyttbart tverrsnitt:

3500 mm²

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gitterbruen ZW432, leveres som en del av et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av ulike deler og panelene samt de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Gitterbruen leveres i en eske og høyden/lengden på gitterbruen er 700mm, og bredden er 100mm, og passer til SmissLinemodulen MBC105VS. Gitterbruen er av galvanisert metall og den festes fast vertikalt på monteringsbrakettene (ZW257 og ZW257W) med festeklammer og skruer som følger med i pakken. Gitterbruen er lagd for å feste kabler på og den er godkjent for 400V AC merkespenning og 690V AC isolasjonspenning samt 850A merkestrøm og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3