ABB Electrification - ZW436 cable tray - 2CPX042176R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ZW436 cable tray

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 200 mm

  • Høyde - 35 mm

  • Lengde - 450 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617421764

Elnummer

2410437

Leverandørens varenummer

2CPX042176R9999

Typebeskrivelse

ZW436

Profilform:

U-form

Bredde:

200 mm

Høyde:

35 mm

Lengde:

450 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Nyttbart tverrsnitt:

7000 mm²

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gitterbruen ZW436, leveres som en del av et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av ulike deler og panelene samt de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Gitterbruen leveres i en eske og høyden/lengden på gitterbruen er 400mm, og bredden er 200mm, og passer til SmissLinemodulen MBC203VS og MBC203VP. Gitterbruen er av galvanisert metall og den festes fast vertikalt på monteringsbrakettene (ZW258 og ZW258W) med festeklammer og skruer som følger med i pakken. Gitterbruen er lagd for å feste kabler på og den er godkjent for 400V AC merkespenning og 690V AC isolasjonspenning samt 850A merkestrøm og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3