ABB Electrification - ZW438 cable tray - 2CPX042178R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 200 mm
Høyde - 35 mm
Lengde - 750 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617421788
Elnummer
2410439
Leverandørens varenummer
2CPX042178R9999
Typebeskrivelse
ZW438
Profilform:
U-form
Bredde:
200 mm
Høyde:
35 mm
Lengde:
750 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
7000 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gitterbruen ZW438, leveres som en del av et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av ulike deler og panelene samt de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Gitterbruen leveres i en eske og høyden/lengden på gitterbruen er 700mm, og bredden er 200mm, og passer til SmissLinemodulen MBC205VS og MBC205VP. Gitterbruen er av galvanisert metall og den festes fast vertikalt på monteringsbrakettene (ZW258 og ZW258W) med festeklammer og skruer som følger med i pakken. Gitterbruen er lagd for å feste kabler på og den er godkjent for 400V AC merkespenning og 690V AC isolasjonspenning samt 850A merkestrøm og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3