ABB Electrification - ZW470 Cable laying grid - 2CPX073257R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 300 mm
Høyde - 35 mm
Lengde - 3000 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617732570
Elnummer
2410441
Leverandørens varenummer
2CPX073257R9999
Typebeskrivelse
ZW470
Profilform:
U-form
Bredde:
300 mm
Høyde:
35 mm
Lengde:
3000 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
10500 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gitterbruen ZW470, leveres som en del av et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av ulike deler og panelene samt de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Gitterbruen leveres i en eske og høyden/lengden på gitterbruen er 3000mm, og bredden er 300mm, og passer til SmissLinemodulene (750mm bredde) når de er satt sammen over hverandre i serie. (Maks 3 i høyden). Gitterbruen er av galvanisert metall og den festes fast vertikalt på monteringsbrakettene (ZW359) med festeklammer og skruer som følger med i pakken og den kan enkelt kappes til i ønsket lengde. Gitterbruen er lagd for å feste kabler på og den er godkjent for 400V AC merkespenning og 690V AC isolasjonspenning samt 850A merkestrøm og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3