ABB Electrification - ZW60P100 Deep-Mount. Brac. - 2CPX062476R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 130 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617624769
Elnummer
2410479
Leverandørens varenummer
2CPX062476R9999
Typebeskrivelse
ZW60P100
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
130 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
25 mm
Dybdebrakett ZW60P100 for frittstående montering, steppvis 15 mm av gangen, for WR-profiler, materiale er metall, H=40MM x B=130MM x D=24MM, pakke á 100 stk.