ABB Electrification - ZX825 Partition 8GU Sheet Ste - 2CPX010688R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1146 mm
Bredde - 164,5 mm
Med forbindelsesutsparinger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617106883
Elnummer
2405578
Leverandørens varenummer
2CPX010688R9999
Typebeskrivelse
ZX825
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1146 mm
Bredde:
164,5 mm
Med forbindelsesutsparinger:
nei
Lysbuesikker:
nei
Den vertikale skilleveggen ZX825, brukes som skillevegg i mellom de ulike modulene. Skilleveggen festes på siden av EDF/WR-profilene mot nabomodulen, og høyden på skilleveggen er 1146mm. Skilleveggen er ikke lysbuefast og fargen på veggen er RAL 7035 lys grå. Materialet er galvanisert stål, og skilleveggen passer til TwinLine L skapene med skapdybde 275mm.


