ABB Electrification - ZX840 Part 1PW Sheet Steel TG/ TL/TW - 2CPX010699R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 139 mm

  • Bredde - 245 mm

  • Med forbindelsesutsparinger - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617106999

Elnummer

2405686

Leverandørens varenummer

2CPX010699R9999

Typebeskrivelse

ZX840

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

139 mm

Bredde:

245 mm

Med forbindelsesutsparinger:

nei

Lysbuesikker:

nei

Den horisontale skilleveggen ZX840, brukes som skillevegg i mellom de ulike modulene. Skilleveggen festes på WR og EDF-profilene. Bredden på skilleveggen er 245mm og passer til feltbredden 250mm. Skilleveggen er ikke lysbuefast og fargen på veggen er lik RAL 7035 lys grå. Materialet er galvanisert stål, og de passer inn i TwinLine skapene med skapdybde 225mm (G), 275mm (L) og 350mm (W)