Abiko - 6-kantpipe, 1kV/ AUS 8mm 3/8'' - KA P 38-8

KopierKopier
Abiko - 6-kantpipe, 1kV/ AUS 8mm 3/8''

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 8 mm

  • Fleksibel - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Materiale i håndtak - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920014848

Elnummer

8809070

Leverandørens varenummer

KA P 38-8

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Modell / utførelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

8 mm

Fleksibel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Egnet for sekskantbolter:

Ja

Hodebredde:

20 mm

Egnet for dreiehåndtak:

Ja

Med dreiehåndtak:

nei

Magnetisk:

nei

6-kntpipe, 1kV/ AUS 8mm 3/8''