Abiko - Al/Cu kabelsko, 400mm²M16mm - AKK 400-16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
400...400 mm²Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
400...400 mm²Kodesifre:
400Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 400...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 400...400 mm²
St-Nominelt tverrsnitt - 400 mm²
Materiale - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Al/Cu kabelsko, type AKK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920013339
Elnummer
2043162
Leverandørens varenummer
AKK 400-16
Typebeskrivelse
Al/Cu kabelsko, type AKK
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
400...400 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
400...400 mm²
St-Nominelt tverrsnitt:
400 mm²
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Kodesifre:
400


