Abiko - Assortiment, 1500 uisolerte kabelsko - AS 1500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - nei
Isolerte kabeltilkoblinger - nei
Uisolerte endehylse - nei
Med strips - nei
Med verktøy - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920012059
Elnummer
2019545
Leverandørens varenummer
AS 1500
Typebeskrivelse
ASSORTIMENTSSKRIN MED UISOLERTE KABELSKO
Isolerte endehylser:
nei
Isolerte kabeltilkoblinger:
nei
Uisolerte endehylse:
nei
Med strips:
nei
Med verktøy:
Ja
Uisolerte kabelforbindelser:
Ja
Presskabelsko for CU-leder:
Ja
Rørkabelsko for CU-leder:
Ja
Nipler:
nei
Assortimentsskrin i plast (Raaco) med 20 små og ett stort rom. Inneholder 1500 stk. assorterte uisolerte (B--R) kabelsko, samt en presstang, type DKB 0760. Inneholder i alt 27 forskjellige typer uisolerte kabelsko fra 0,75 - 6mm².