Abiko - Assortiment, 7000 Uisolerte endehylser - AS 7000

KopierKopier
Abiko - Assortiment, 7000 Uisolerte endehylser

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Isolerte endehylser - nei

  • Isolerte kabeltilkoblinger - nei

  • Uisolerte endehylse - Ja

  • Med strips - nei

  • Med verktøy - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920012004

Elnummer

2019510

Leverandørens varenummer

AS 7000

Typebeskrivelse

UISOLERTE ENDEHYLSEASSORTIMENTER

Isolerte endehylser:

nei

Isolerte kabeltilkoblinger:

nei

Uisolerte endehylse:

Ja

Med strips:

nei

Med verktøy:

Ja

Uisolerte kabelforbindelser:

nei

Presskabelsko for CU-leder:

nei

Rørkabelsko for CU-leder:

nei

Nipler:

nei

Assortimentsskrin i plast (Raaco) med 20 små og ett stort rom, samt presstang type AB 3 med pressbakker for endehylser. Inneholder totalt 6 400 stk uisolerte endehylser. Tverrsnitt (mm²): 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 35.