Abiko - Assortiment, ca. 1000 isolerte kabelsko og tang for 230V - AS 1000 C

KopierKopier
Abiko - Assortiment, ca. 1000 isolerte kabelsko og tang for 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Isolerte endehylser - nei

  • Isolerte kabeltilkoblinger - Ja

  • Uisolerte endehylse - nei

  • Med strips - nei

  • Med verktøy - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920012158

Elnummer

2019559

Leverandørens varenummer

AS 1000 C

Typebeskrivelse

ASSORTIMENTSSKRIN MED ISOLERTE KABELSKO

Isolerte endehylser:

nei

Isolerte kabeltilkoblinger:

Ja

Uisolerte endehylse:

nei

Med strips:

nei

Med verktøy:

Ja

Uisolerte kabelforbindelser:

nei

Presskabelsko for CU-leder:

nei

Rørkabelsko for CU-leder:

nei

Nipler:

nei

Assortimentsskrin i plast (Raaco) med 20 små og ett stort rom. Inneholder 1000 stk. assorterte isolerte kabelsko og koblingsstykker, samt en presstang med retursperre godkjent for 230 V (tang, type KP 0760, 2010926). Inneholder i alt 29 forskjellige typer kabelsko etc.