Abiko - Assortiment, ca. 250 isolerte kabelsko - AS 250

KopierKopier
Abiko - Assortiment, ca. 250 isolerte kabelsko

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Isolerte endehylser - nei

  • Isolerte kabeltilkoblinger - Ja

  • Uisolerte endehylse - nei

  • Med strips - nei

  • Med verktøy - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920012028

Elnummer

2019542

Leverandørens varenummer

AS 250

Typebeskrivelse

ASSORTIMENTSSKRIN MED ISOLERTE KABELSKO

Isolerte endehylser:

nei

Isolerte kabeltilkoblinger:

Ja

Uisolerte endehylse:

nei

Med strips:

nei

Med verktøy:

Ja

Uisolerte kabelforbindelser:

nei

Presskabelsko for CU-leder:

nei

Rørkabelsko for CU-leder:

nei

Nipler:

nei

Brennlakkert stålskrin (B=250, D=210, H=35mm) med 12 små, og ett stort rom. Inneholder 250 stk. assorterte isolerte kabelsko og rekke­klemmer, samt en presstang nr. 50. Inneholder i alt 23 forskjellige typer kabelsko etc.