Abiko - Assortiment, ca. 290 isolerte endehylser - AS 350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - Ja
Isolerte kabeltilkoblinger - nei
Uisolerte endehylse - nei
Med strips - nei
Med verktøy - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011984
Elnummer
2019504
Leverandørens varenummer
AS 350
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSEASSORTIMENTER
Isolerte endehylser:
Ja
Isolerte kabeltilkoblinger:
nei
Uisolerte endehylse:
nei
Med strips:
nei
Med verktøy:
Ja
Uisolerte kabelforbindelser:
nei
Presskabelsko for CU-leder:
nei
Rørkabelsko for CU-leder:
nei
Nipler:
nei
Brennlakkert stålskrin (B=250, D=210 H=35mm) med 12 små, og ett stort rom. Inneholder tot. 290 stk isolerte endehylser : 10,0 16,0 25,0 35,0mm² samt en presstang type K 35.