Abiko - Assortiment, ca. 400 isolerte kabelsko og tang for 230V - AS 400C

KopierKopier
Abiko - Assortiment, ca. 400 isolerte kabelsko og tang for 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Isolerte endehylser - nei

  • Isolerte kabeltilkoblinger - Ja

  • Uisolerte endehylse - nei

  • Med strips - nei

  • Med verktøy - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920012134

Elnummer

2019555

Leverandørens varenummer

AS 400C

Typebeskrivelse

ASSORTIMENTSSKRIN MED ISOLERTE KABELSKO

Isolerte endehylser:

nei

Isolerte kabeltilkoblinger:

Ja

Uisolerte endehylse:

nei

Med strips:

nei

Med verktøy:

Ja

Uisolerte kabelforbindelser:

nei

Presskabelsko for CU-leder:

nei

Rørkabelsko for CU-leder:

nei

Nipler:

nei

Brennlakkert stålskrin (B=370, L=310, H=35mm) med 29 små, og ett stort rom. AS 400 har låseklips og håndtak. Inneholder 400 stk. assorterte isolerte kabelsko og koblingsstykker, samt en presstang med retursperre godkjent for 230 V (tang, type KP 0760, 2010926). Inneholder i alt 31 forskjellige typer kabelsko etc.