Abiko - Assortiment, ca. 4000 isolerte kabelsko- verkstedsortiment - AS 4000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - nei
Isolerte kabeltilkoblinger - Ja
Uisolerte endehylse - nei
Med strips - nei
Med verktøy - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920012073
Elnummer
2019547
Leverandørens varenummer
AS 4000
Typebeskrivelse
ASSORTIMENTSSKRIN MED ISOLERTE KABELSKO
Isolerte endehylser:
nei
Isolerte kabeltilkoblinger:
Ja
Uisolerte endehylse:
nei
Med strips:
nei
Med verktøy:
nei
Uisolerte kabelforbindelser:
nei
Presskabelsko for CU-leder:
nei
Rørkabelsko for CU-leder:
nei
Nipler:
nei
Stålreol med 48 plastskuffer (B=300, D=160,H=540mm). Inneholder 4000 stk assorterte isolerte kabelsko 1,5-6mm². Inneholder i alt 47 forskjellige typer kabelsko etc