Abiko - Assortiment, ca. 800 isolerte endehylser - AS 800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - Ja
Isolerte kabeltilkoblinger - nei
Uisolerte endehylse - nei
Med strips - nei
Med verktøy - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011960
Elnummer
2019500
Leverandørens varenummer
AS 800
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSEASSORTIMENTER
Isolerte endehylser:
Ja
Isolerte kabeltilkoblinger:
nei
Uisolerte endehylse:
nei
Med strips:
nei
Med verktøy:
Ja
Uisolerte kabelforbindelser:
nei
Presskabelsko for CU-leder:
nei
Rørkabelsko for CU-leder:
nei
Nipler:
nei
Assortimentsskrin i plast (Raaco) med 20 små og ett stort rom, samt en presstang type ES-16. Inneholder totalt 800 stk isolerte endehylser. Tverrsnitt (mm² ): 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10 -16.