Abiko - Assortiment, ca. 850 deler isol / uisol kabelsko og endehylsererte endehylser - AS AB-3

KopierKopier
Abiko - Assortiment, ca. 850 deler isol / uisol kabelsko og endehylsererte endehylser

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Isolerte endehylser - Ja

  • Isolerte kabeltilkoblinger - Ja

  • Uisolerte endehylse - nei

  • Med strips - nei

  • Med verktøy - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920016408

Elnummer

2019511

Leverandørens varenummer

AS AB-3

Typebeskrivelse

ASSORTIMENTSKRIN KABELSKO OG ENDEHYLSER I SAMME LØSNING

Isolerte endehylser:

Ja

Isolerte kabeltilkoblinger:

Ja

Uisolerte endehylse:

nei

Med strips:

nei

Med verktøy:

Ja

Uisolerte kabelforbindelser:

Ja

Presskabelsko for CU-leder:

Ja

Rørkabelsko for CU-leder:

Ja

Nipler:

nei

Assortimentsskrin med ca. 850 stk assorterte kabelsko og endehylser. Isolerte kabelsko/ skjøtehylser (0,75-6mm²), uisolerte kabelsko (1,5-10mm²) og isolerte endehylser/ niter (0,75-10mm²), samt presstangen AB 3 som har pressbakker for hele utvalget i kofferten.