Abiko - Avisoleringstang 0,08-1,5mm². - MINIM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Tverrsnitt på avisoleringsområde - 0,08...1,5 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920018686
Elnummer
8814507
Leverandørens varenummer
MINIM
Typebeskrivelse
8814507
Lengde:
160 mm
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
0,08...1,5 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
nei
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengde på bakke:
10 mm
Hodebredde:
10 mm
Hodehøyde:
10 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei