Abiko - Avisoleringsverktøy Ø=28,5mm - MK 2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Spiralsnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920016101
Elnummer
8814552
Leverandørens varenummer
MK 2
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Spiralsnitt:
Ja
Avisoleringsverktøy Ø=28,5mm


