Abiko - Bladkabelsko med bøy 2,5mm², blå - A 2518 SFB

KopierKopier
Abiko - Bladkabelsko med bøy 2,5mm², blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Stiftform

  • Farge på isolering - Blå

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 2,5...2,5 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920010406

Elnummer

2018638

Leverandørens varenummer

A 2518 SFB

Typebeskrivelse

BLADKABELSKO MED BØY, ISOLERTE

Flensform:

Stiftform

Farge på isolering:

Blå

Nominellt tverrsnitt fra/til:

2,5...2,5 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

PVC (Polyvinylklorid)

Båndform:

nei

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Fortinnet kobber med isolasjon av vinyl, easy entry kabelinnførin