Abiko - Bladkabelsko med bøy 1,5mm², rød - A 1518 SFB

KopierKopier
Abiko - Bladkabelsko med bøy 1,5mm², rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Stiftform

  • Farge på isolering - Rød

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 1,5...1,5 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920010390

Elnummer

2018636

Leverandørens varenummer

A 1518 SFB

Typebeskrivelse

BLADKABELSKO MED BØY, ISOLERTE

Flensform:

Stiftform

Farge på isolering:

Rød

Nominellt tverrsnitt fra/til:

1,5...1,5 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

PVC (Polyvinylklorid)

Båndform:

nei

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Fortinnet kobber med isolasjon av vinyl, easy entry kabelinnførin