Abiko - BSB 5 FLETTET BESKYTTELSESSTRØMPE 10mtr - BSB 5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Universal
Lengde - 10 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920017498
Elnummer
1803124
Leverandørens varenummer
BSB 5
Typebeskrivelse
1803124
Egnet for:
Universal
Lengde:
10 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
En praktisk og estetisk løsning for samling av kabler etc. i skap og områder det er viktig å holde orden. Når strømpen dyttes sammen i lengderetningen ekspanderer den, og gjør innføring av kabel etc. enklere. Etter at strømpen er “fyllt opp” med kabeler etc. trekkes strømpen i lengderetningen igjen og legger seg da tett rundt kablene etc. Temperaturområde -50º til +150º Brannklasse UL 94 V2. Farge; Sort. Kan også leveres på spole med store lengder.