Abiko - C-klemme, avgrening - C-6-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Tverrsnitt forgreningsleder - 5...25 mm²
Tverrsnitt vidrekoblingsleder - 5...25 mm²
Lengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920017641
Elnummer
2013031
Leverandørens varenummer
C-6-3
Typebeskrivelse
C-KLEMMER (avgrening/jordingsklemmer)
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Tverrsnitt forgreningsleder:
5...25 mm²
Tverrsnitt vidrekoblingsleder:
5...25 mm²
Lengde:
16 mm
Egnet for massiv leder:
Ja
C-klemme 25mm²/ 6mm²


